エスコ
60mm ハンマーヘッド ラバー・ミディアムハード
ヘッド交換タイプハンマー用
仕様
●材質:合成ゴム●硬さ:ミディアムハード●用途:縁石工事、足場組立、造園、プレハブ工事など●頭径:60mm
アズワン品番
68-1823-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376820
EA575HH-14
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください