エスコ
950x1050x1850mm ロールカッター
扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。
キャスター付きで移動に便利です。
仕様
●※注意※:【お客様組立品】●材質:鉄、ABS●適用ロールサイズ:幅/1550mm以下外径/900mm以下内芯径/32~80mm●サイズ:950(W)×1050(D)×1850(H)mm●重量:32.6kg●キャスター:自在(ストッパー付)×2、固定×2
アズワン品番
68-1875-98
内容量
1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305115
EA957AG-7
オープン
¥
152,400
¥
167,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください