アズワン
インセクト・キールインドア用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750
アズワン品番
67-6903-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440039
NRS20115
¥
76,700
¥
76,600
¥
84,260
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください