アズワン
カウンターディスプレイラック
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:610×300×H325mm●収納可能本数:18本用●材質:自然木、スチール●コード番号:AJ8746
アズワン品番
67-8132-30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440845
RB018DR
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください