アズワン
ススクツベラ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:35×全長700mm●重量:85g●材質:竹/ウレタン塗装●コード番号:AJ1533
アズワン品番
67-8164-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84435760
40314(C)
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください