アズワン
ポスターパネル ステン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:779×22×H1081mm●材質:フレーム/アルミ、面板/透明アクリル、MDFボード●付属品:直付け用ビス、吊り金具、吊りひも、吊り金具用ビス●カラー:ステン●コード番号:AJ9116
アズワン品番
67-8162-16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439576
338S-B1
¥
20,700
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください