アズワン
岩盃 スキ 6個入
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ70×H36mm●容量:45cc●材質:硝子●コード番号:AJ7275
アズワン品番
67-8150-69
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84426574
DG-2381
¥
4,500
¥
4,499
¥
4,949
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください