イマダ
180度剥離試験用アタッチメント 200N
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。
粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。
JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様
●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-L
アズワン品番
67-9251-30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070570
P180-200N
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください