曜日別特売

引張用アタッチメント フラットチャック

引張用アタッチメント フラットチャック - イマダ

フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。
薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。
チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。
首振り、首固定の切り替えが可能です。

仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170gアズワン品番67-9251-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84442674GCF-1200
19,500
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする