NEC三菱
増設RS-232Cコネクタキット
シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能 最大1枚まで搭載可能
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84126466
N8117-16
68-4199-37
¥
8,610
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84124034
N8117-15
68-4199-36
¥
8,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください