曜日別特売

MAXART用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/594mm幅×30.5m

MAXART用 プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/594mm幅×30.5m - EPSON

多くのお客様にご愛用頂いているプロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>に、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):A1●厚さ:0.18●秤量:165g/m2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-27内容量1巻
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84389246PXMCA1R12
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする