曜日別特売

PP-100-2/PP-100-3用 CD/DVD/BDドライブ

PP-100-2/PP-100-3用 CD/DVD/BDドライブ - EPSON

ディスクデュプリケーター専用のメカニズムを搭載。バラツキを抑え、高い書き込み品質のディスクを作成することが出来ます。

仕様●トレイ開閉回数:往復30000回または、書き込み合計時間:1000時間(CDのみ:500時間、DVDのみ500時間、Blu-ray Discのみ:1000時間)●書き込み/読み込み合計時間:2000時間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230731●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-80内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84260970BDEPR1EP2
27,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする