曜日別特売

SureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約1118mm幅×30m

SureColor用 電飾用フィルム<表打ち>/約1118mm幅×30m - EPSON

表打ちタイプのバックライト素材で、ディスプレイ用途に最適。行灯照明など、裏面からライトをあてることで効果的なアイキャッチが可能です。高発色で暗部の色再現範囲が広く、黒濃度を高く出すことができます。表打ち素材のため、背面からのライトが消えていても見え易いです。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約1118mm幅×30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-54内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84106157EPBLF44
62,900
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする