EPSON
アイロンプリントペーパー A4/5枚 5枚入
プリントした写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●厚さ:0.14mm●秤量:130g/m2●白色度:87%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-06
内容量
1袋(5枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84113665
MJTRSP1R
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください