EPSON
給与支給明細書 銀行振込みタイプ 1000枚入り
ドットインパクトプリンタで印字した際の印字跡が見えにくくなる個人情報保護に対応した給与支給明細書(銀行振込タイプ)となります。
仕様
●タイプ:専用紙●サイズ(規格外):129.032×283.464mm●厚さ:0.25●備考:ドットプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-33
内容量
1箱(1000枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84114216
Q31PB
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください