EPSON
財務会計伝票用紙 A4白紙 3分割/パンチ穴 100枚
A4白紙振替伝票 3分割ミシン目入 100枚イリ
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●カラー:白●備考:A4(3分割/パンチ穴)・ページプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-79
内容量
1箱(100枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84261094
AZ42PT
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください