EPSON
財務会計伝票用紙 連続用紙 綴じ穴/2穴 1000枚
連続用紙 綴じ穴 2穴 1000枚イリ
仕様
●タイプ:専用紙●サイズ(規格):確認中●備考:連続用紙(綴じ穴:2穴)・インパクトプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-78
内容量
1箱(1000枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84352189
AZ41AT
¥
7,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください