象印チェンブロック
絶縁スイベルフックセット 10.0t
1500V耐電圧スイベル付き吊り具です
溶接作業などの吊り具として
仕様
●寸法(mm)L:558●自重(kg):14.7●耐電圧(V):1500●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8998
アズワン品番
67-9183-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295489
SMS-20
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください