SONY
MESHではじめるプログラミング教育実践DVDブック
MESHをすぐに授業でご利用いただけるよう、MESHの操作方法をはじめ、アプリケーションのインストール方法、教科別の授業実践手順やポイントを収録した実践DVDブック。
仕様
●アスベスト:非含有●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:通信しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-75
内容量
1冊
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84124497
MESH-C-001
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください