曜日別特売

サウンドバー

サウンドバー - SONY

クリアな高音質に加え、豊かな厚みのある低音を生み出す(「X-Balanced Speaker Unit」を搭載)
S-Force PRO Front Surroundで音に包まれるような音場を実現
260Wのハイパワーアンプと160mmの大口径サブウーファーで(迫力あるサウンドを実現)
動作状態が確認できる本体ディスプレイ搭載
サウンドフィールド機能搭載

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:製品認証●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211228●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-43内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124716HT-S400
52,100
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする