曜日別特売

450x450x890mm/4段 キャビネット

450x450x890mm/4段 キャビネット - エスコ450x450x890mm/4段 キャビネット - エスコ450x450x890mm/4段 キャビネット - エスコ

下置専用
キャビネット型
棚板4枚、オールロック、ラッチ、セーフティロック付
専用ベースが必要です。(別売)
省スペースで医療用品のストックに適したサイズになります。
商品は完成品です。
上下連結用のねじが1セット付属しています。
※引出しを開けた場合又は、単体使用時に倒れるおそれのある製品です。特に厳重な転倒防止対策が必要です、

仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-409D●外寸法(W×D×H)mm:450×450×890●重量(kg):38.9kg●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:373×402×183(最上段のみH187)アズワン品番68-1873-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375605EA954DJ-44
オープン
117,200
128,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする