曜日別特売

160mm 交換用ロール フローリング用/60巻

160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 - エスコ160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 - エスコ

EA922B-11、-12用替テープ
特殊ミシン目入り
2巻入の30パックです。
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。
クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻アズワン品番68-1862-80内容量1箱(60巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304309EA922B-13B
オープン
31,700
34,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする