曜日別特売

1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無

1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 - エスコ1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 - エスコ1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 - エスコ1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 - エスコ1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 - エスコ1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無 - エスコ

市販の南京錠で施錠可能
キャスター付
二人持ち用ハンドル付
フタ取り外し可能
ウレタンなし

仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kgアズワン品番68-1835-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307520EA657-178NF
オープン
144,500
158,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする