リングスター
90x67x23mm 小物ケース 6コマ
ネジ等の収納に便利な小物ケース
取り出しやすいアール加工です。
ポケットに収まりやすい形状です。
個別フタ付きシングルスペースで小物収納に適しています。
仕様
●メーカー:リングスター●型番:PT-96●サイズ(mm):90×67×23(H)●収納数:6●材質:耐衝撃性コポリマー●重量:20g●カラー:クリア
アズワン品番
68-1817-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84391696
EA508KD-57
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください