曜日別特売

200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級

200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級 - エスコ200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級 - エスコ

研磨仕上げ

仕様●メーカー:大西測定●型番:140-200A●材質:炭素工具鋼●長さ×幅×厚さ:200×24×3mm●真直度:14μmアズワン品番68-1838-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375578EA720YS-2
オープン
8,260
9,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする