ぶんぶく
ロータリースタンド 中箱付
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:250×250×H700mm●重量:12kg●容量:15.9L●天然木+ステンレスヘアライン仕上●中箱サイズ:190×190×H550mm●コード番号:AJ2801
アズワン品番
67-8165-41
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84436137
RS-W-4
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください