ぶんぶく
ロータリースタンド平トップタイプ シルバーメタリック 20.6L
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ256×H600mm●カラー:シルバーメタリック●重量:2.8kg●容量:20.6L●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、トップパーツ/ステンレスミラー仕上、底サッシュ/再生塩化ビニール●コード番号:AL5117
アズワン品番
67-8165-48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84438124
RR-X-51
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください