ぶんぶく
角型ロータリー屑入 Bライン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:240×240×H600mm●重量:3.7kg●カラー:ネオホワイト●材質:胴、蓋枠、回転蓋・亜鉛メッキ鋼板、アクリル塗装●中箱付●コード番号:AL2565
アズワン品番
67-8165-42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84436304
RSL-208N
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください