OWLTECH(オウルテック)
Mini-ITX&Micro-ATX対応ミニITX PCケース Mechanic Master C28 ホワイト 製品サイズ約342 W ×185 D ×284 H mm
対応MB:Micro-ATX、Mini-ITX
仕様
●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品含め電気用品安全法非対象のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4229-38
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84123630
C28-WH
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください