曜日別特売

カーチャージャー/シガーソケット充電器/USB車載充電器/USB Type-A×2ポート/かしこく充電/DC12V/DC24V/合計最大出力4.8A/シルバー

カーチャージャー/シガーソケット充電器/USB車載充電器/USB Type-A×2ポート/かしこく充電/DC12V/DC24V/合計最大出力4.8A/シルバー - OWLTECH(オウルテック)

Type-A×2ポート 合計最大出力4.8Aの高出力 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 12V/24V両対応 安心の1年保証 対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなど 出力形式:USB Type-Aポート×2 入力電圧:DC12/24V 出力仕様:USB Type-A(単独使用):5V/2.4A出力電力 合計12W(MAX)、USB Type-A(2ポート同時使用):5

仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-56内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84125897CS-CCU224W-SI
1,650
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする