曜日別特売

USB接続 Windows10対応 指紋認証アダプタ

USB接続 Windows10対応 指紋認証アダプタ - テック(TEC)

Windows10搭載の指紋認証機能WindowsHelloに対応した、ログインの際の指紋認証機能を追加するアダプターです。
USBバスパワーで動作し、本体サイズが縦17mmx幅20.6mmx奥行 約12mmと非常に小型になっているため、社外への持ち出しを行うノートPCなどと接続しても、持ち運びの際に邪魔になりません。
指紋の読み取りはセンサーに指をタッチして、1秒~2秒程度で行われるため、一度指紋を登録すれば、パスワードの入力と比べて高速でログインが可能になります。
指紋認証は本体上部のセンサーで行い、登録した指紋は360°どの角度からタッチしても認証が可能です。
指紋認証精度はFRR(本人拒否率)1.92%以下、FAR(他人受入率)0.002%以下となっており、高い精度で本人確認が可能です。
指紋は最大10個まで登録でき、共有のPCなどでお使いの場合は、アカウント毎に最大10個まで登録が可能です。
※製品をご利用の際は、Microsoftアカウントが必要となります。
※製品のドライバーをインストールする必要があるため、設定の際はインターネット環境が必要となります。

仕様●FRR(本人拒否率) 1.92%以下●FAR(他人受入率) 0.002%以下●対応OS Windows 10●電源 USB2.0バスパワー●重量 5g●本体サイズ 縦17mm x 幅20.6mm x 奥行き 約12mm●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●仕様2:※製品をご利用の際は、Microsoftアカウントが必要となります。※製品のドライバーをインストールする必要があるため、設定の際はインターネット環境が必要となります。●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:T2C0011●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7880-63内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84564210TE-FPA2
4,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする