Windows10搭載の指紋認証機能WindowsHelloに対応した、ログインの際の指紋認証機能を追加するアダプターです。
USBバスパワーで動作し、本体サイズが縦17mmx幅20.6mmx奥行 約12mmと非常に小型になっているため、社外への持ち出しを行うノートPCなどと接続しても、持ち運びの際に邪魔になりません。
指紋の読み取りはセンサーに指をタッチして、1秒〜2秒程度で行われるため、一度指紋を登録すれば、パスワードの入力と比べて高速でログインが可能になります。
指紋認証は本体上部のセンサーで行い、登録した指紋は360°どの角度からタッチしても認証が可能です。
指紋認証精度はFRR(本人拒否率)1.92%以下、FAR(他人受入率)0.002%以下となっており、高い精度で本人確認が可能です。
指紋は最大10個まで登録でき、共有のPCなどでお使いの場合は、アカウント毎に最大10個まで登録が可能です。
※製品をご利用の際は、Microsoftアカウントが必要となります。
※製品のドライバーをインストールする必要があるため、設定の際はインターネット環境が必要となります。