曜日別特売

Symmetra RM 2-6kVA Battery Module Flame Retardant

Symmetra RM 2-6kVA Battery Module Flame Retardant - シュナイダーエレクトリック

独立したバッテリモジュールになっており、熱を発生するパワーモジュールからバッテリモジュールを物理的に独立させることにより、Symmetra RMではバッテリバックアップ時間と寿命がいずれも最大化されています。また、必要に応じたバッテリ駆動時間が得られます。パワーモジュールと同様バッテリモジュールもホットスワップ可能で、ユーザによる交換もできます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-54内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117646SYBT2FR
286,000
259,800
285,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする