VGA EDID信号保持機 +電源アダプタ

VGA EDID信号保持機 +電源アダプタ - ハイパーツールズ

当機にEDID(ディスプレイ情報)を記憶させ、PCと直接接続することで、「PCとディスプレイの間接接続時」、「PCとEDID未対応ディスプレイとの接続時」「ディスプレイ未接続時」においても、常時DDC通信に対応します。

仕様●製品タイプ:中継機器●仕様:【コネクタ】●入力:ミニD-sub15ピン メス x1、USBタイプBメス x1●出力:ミニD-sub15ピン メス x1、USBタイプAメス x1【LED】●電源/デフォルトEDID(プリセット):グリーン x1●クローンEDID:オレンジ x1●最大解像度:1920x1200@60Hz●電源アダプタ:付属●電源仕様:DC5V、2A(付属ACアダプタ)●動作温度:0~40℃●保管温度:-20~60℃●湿度:0~80%RH、NC●ケース材料:メタル●重量:70g●サイズ(WxHxD):45x70x22mm●無償保証期間:2年●コード番号:H0A007P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7573-47内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84263325VGA-EDID-WAC
21,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする