Dynabook
セルフ交換バッテリー L
カバー開閉用ドライバー同梱
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:あり●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20231108●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4431-39
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84493905
PS0169NA1BRS
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください