エクシール
精密部品仮固定用シート ゲルベース(R)シート GS00シリーズ
積載面には粘着剤を使用していないので部品に糊移りしません。
お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
仕様
●表面抵抗値(Ω):10^9●厚さ:1.0mm●サイズ:240×240mm●製品構造:アクリル系粘着剤・PET基材・アクリル系粘着剤・半導電のゲルの積層●色:あめ色●ノンシリコーン
アズワン品番
66-0025-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84404890
GS00-17010
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください