US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能