曜日別特売

Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C87BT-000E

Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C87BT-000E - BROADCOM

アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ

仕様
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V
回路数 = 1
最大電圧ゲイン = 1.005V/V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm
高さ = 3.18mm
幅 = 6.807mm
長さ = 5.85mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83816856ACPL-C87BT-000E
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする