Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320

Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320 - BRAINBOXES

Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格

仕様
バスタイプ = RS422, RS485
コネクタ A = USB A
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B = DB-9
コネクタ B ジェンダー = オス
USB標準 = USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83815675US-320
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする