BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 3列ケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列ケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 各Datamate J-Tek3列ケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きの3列ハウジングと、24-28 AWGのワイヤサイズに適した緩い圧着コンタクトで構成されています。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。