タイガークラウン
エリアチャームハンガー
置き場所に困るこまごましたものを吊り下げてきれいに収納。
自由自在に伸ばしたり縮めたりできるので、スペースにあわせて取り付けできます。
仕様
●本体サイズ(約):幅49×奥行136×高さ26mm●本体重量(約):35g●材質:ポリエチレン●温度:耐熱120度/耐冷-20度●耐荷重:約3.5kg●伸縮可能サイズ:約150~350mm●付属品:両面テープ×4枚、木ねじ×4個
アズワン品番
67-4779-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065959
#6157
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください