タイガークラウン
ドアハンガー
ご家庭や学校・事務所等で、ドアやパーティションに掛けてご使用ください。
仕様
●本体サイズ(約):幅40×奥行270×高さ115mm、引掛部/172×50mm(引掛け10個)●本体重量(約):80g●材質:本体/ABS樹脂、金具/18-8ステンレスバネ材●耐熱耐冷温度:本体/耐熱80度・耐冷-30度●対応ドア厚:約40mm●耐荷重:約10kg
アズワン品番
67-4780-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065986
#6758
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください