タイガークラウン
ネクタイハンガー 白
空きスペースを利用して、しまわずに見せる収納。
ネクタイやスカーフ・ベルトなどの小物類をただ掛けるだけの簡単収納。
忙しい朝など、すぐに取り出せて便利です。
仕様
●サイズ(mm):本体/幅146×奥行11×高さ316、引掛け部/約64mm(12本)●重量(g):50●材質:本体/ポリプロピレン●温度:本体/耐熱120度・耐冷-20度
アズワン品番
67-4778-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063798
#634
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください