タイガークラウン
ブランコハンガー 4P 1セット 4個入
大きさや重さの違うものを吊るしても安定する両面ハンガー。
キッチンやクローゼットの中などにお使いいただけます。
仕様
●本体サイズ(約):幅130×奥行9×高さ98mm●本体重量(約):23g●包装状態:化粧箱入●材質:ポリプロピレン●耐荷重(約):4kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度
アズワン品番
67-4779-59
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065654
#2444
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください