ベントハンガー

ベントハンガー - タイガークラウンベントハンガー - タイガークラウンベントハンガー - タイガークラウンベントハンガー - タイガークラウンベントハンガー - タイガークラウン

フックを付けてドアの上に引っ掛けるだけで、すぐにハンガーが使えます。
フックを外してタイル・壁面にも止められます。
使わないときは折り曲げてすっきり収納。

仕様●本体サイズ(約):幅33×奥行310×高さ340mm、収納時/33×89×340mm、引っ掛け穴/9mm●本体重量(約):210g●包装状態:台紙スリーブパック●材質:本体/ABS樹脂、金具/18-8ステンレスバネ材●対応ドア厚(約):40mm●耐荷重(約):7kg●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-30度アズワン品番67-4781-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065828#2443
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする