ミニクリッパー 10P

ミニクリッパー 10P - タイガークラウンミニクリッパー 10P - タイガークラウンミニクリッパー 10P - タイガークラウン

ハンガータイプのクリッパー。
パイプやロープに使えるハンガータイプのミニクリップ。
ショーツやストッキングなどのデリケートな小物止めに・・・。
パイプ・ロープなどに自由に取り外しできます。

仕様●本体サイズ(約):幅45×奥行6×高さ77mm●本体重量(約):4g●包装状態:化粧箱入●材質:ABS樹脂●引掛パイプ:約Φ32まで●耐荷重(約):300g●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-20度アズワン品番67-4779-60内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065670#2447
350
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする