曜日別特売

コットンランド抗菌綿棒 1箱 200本入

コットンランド抗菌綿棒 1箱 200本入 - 平和メディクコットンランド抗菌綿棒 1箱 200本入 - 平和メディクコットンランド抗菌綿棒 1箱 200本入 - 平和メディクコットンランド抗菌綿棒 1箱 200本入 - 平和メディクコットンランド抗菌綿棒 1箱 200本入 - 平和メディクコットンランド抗菌綿棒 1箱 200本入 - 平和メディク

パッケージに紙容器を使用したSDGs商品です。
中身は、広く使われているレギュラータイプの綿棒です。
キトサン抗菌加工(綿部表面)で、より衛生的に安心してお使いいただけます。
プラスチック不使用
開閉しやすい…中央部分だけを差し込む構造にすることで開け閉めしやすくしました。
取り出しやすい…取り出し口が広い設計なので綿棒をサッと取り出せます。
コンパクト設計…棚や引き出しの中に収納しやすいボックス形状。
肌にやさしい…天然コットンを100%使用しています。
毛羽立ちにくい…専用のコート剤(環境にやさしいポリビニルアルコールを使用)により、ほつれや毛羽立ちを低減。
快適な使いごこち…しっかりした強度の紙軸を使用しており、快適な使いごこちです。

仕様●材質:綿部/コットン100%、軸/紙●色:白●綿部大きさ:ふつう●軸太さ:ふつう●形状:水滴型+水滴型●サイズ(横幅×奥行×高さ):75mm×60mm×83mm●製品重量:93gアズワン品番68-4070-44内容量1箱(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84542957350-003519-00
160
159
175(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする