パッケージに紙容器を使用したSDGs商品です。
中身は、広く使われているレギュラータイプの綿棒です。
キトサン抗菌加工(綿部表面)で、より衛生的に安心してお使いいただけます。
プラスチック不使用
開閉しやすい…中央部分だけを差し込む構造にすることで開け閉めしやすくしました。
取り出しやすい…取り出し口が広い設計なので綿棒をサッと取り出せます。
コンパクト設計…棚や引き出しの中に収納しやすいボックス形状。
肌にやさしい…天然コットンを100%使用しています。
毛羽立ちにくい…専用のコート剤(環境にやさしいポリビニルアルコールを使用)により、ほつれや毛羽立ちを低減。
快適な使いごこち…しっかりした強度の紙軸を使用しており、快適な使いごこちです。