すべてのSKF油圧ポンプには、SKF取り付けフルードLHMF 300が充填され、予備として1リットルのフルードが付属します。
SKF油圧ポンプ
SKF油圧ポンプ728619 E
SKF 728619 Eは、ベアリングや部品の取り付けに適した2段式ポンプです。最大150 MPaの圧力を発揮します。
特長と利点:オイルコンテナ容量: 2550 cm3
2段階圧力ポンピング
圧力ゲージ付き、丈夫なケース付属
製品用途の情報
SKFスーパーグリップボルト及び全サイズのSKF油圧ナットに使用できます。
SKF油圧ポンプ729124
SKF 729124は、SKF油圧ナットと組み合わせてベアリングや部品を取り付けられるように設計されています。最大100 MPaの圧力を発揮します。
特長と利点:オイルコンテナ容量: 250 cm3
圧力ゲージ付き、丈夫なケース付属
製品用途の情報
SKF油圧ナットと組み合わせて使用できます。スペースが限られ、クイック接続を使用できない場合に適しています。