綿棒 精密部品の洗浄用 50 フォーム 1袋 50個入

綿棒 精密部品の洗浄用 50 フォーム 1袋 50個入 - CHEMTRONICS

品番2482088、ヘッド幅6.3 mm、ヘッド長19 mm、ハンドル幅及び厚さ3.3 mm
フォームチップ
この吸収性の高い精密装置用クリーニング綿棒は、100 ppiという医療グレード最高純度ポリウレタンフォームのヘッドと、ポリプロピレン製ハンドルでできています。フォームチッププロには、青の洗浄用とソフトな吸収用の2つのヘッドが両端に付いています。

仕様●アプリケーション:精密部品の洗浄●パックあたりの芽数:50●パッケージタイプ:袋●ブラシの材質:フォーム●スティック材質:PP●長さ:171mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:236-1997アズワン品番68-4150-28内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301159CFP50
32,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする